Listello magnetico serie bussole A Imperial 1 Zyklop, attacco da 1/4″, in pollici, 9 pezzi

Codice art.: 05005420001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Codice del produttore 05005420001
Numero-L L60020 4825
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4″.
  • Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.
  • Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misuraper trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.
  • Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

Vantaggi:

  • 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/4″
  • Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)

Fornitura:

  • Magnetic socket rail A Imperial 1 Zyklop socket set, 1/4″ drive, imperial, 9 pieces
  • 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm
  • 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Download & documenti

Prodotti correlati