190 i Giravite isolato VDE a bussola esagonale, 8 x 125 mm

Codice art.: 05005315001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05005315001
EAN / GTIN 4013288032515
Codice del produttore 05005315001
Numero-L L60020 627
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola VDE della Wera con impugnatura Kraftorm multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 8 x 125 mm