8790 C Chiave a bussola Impaktor Deep, attacco da 1/2″, 24 x 83 mm

Codice art.: 05004839001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05004839001
EAN / GTIN 4013288222114
Codice del produttore 05004839001
Numero-L L60020 4778
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola Impaktor lunga per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″.
  • Versione per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una più elevata longevità dell'utensile anche con estreme sollecitazioni.
  • Con Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Per viti e dadi esagonali.

Vantaggi:

  • Robuste chiavi a bussola Impaktor per esigenze estreme: per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″
  • Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti.
  • Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza, con minor sollecitazione del profilo stesso
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 24 x 83 mm