8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 pezzi

Codice art.: 05004284001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 05004284001
EAN / GTIN 4013288227560
Codice del produttore 05004284001
Numero-L L60020 5181
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Combinazione completa e salvaspazio cricchetto/giravite.
  • Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, tascabile.
  • Attacco magnetico diretto per inserti da 1/4″ e bussole da 3/8″.
  • Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.
  • La testa, bloccabile a 0°, 15° e 90° rende possibile l'impiego dell'utensile sia come cricchetto sia come giravite a cricchetto.
  • La dentatura fine con 72 denti consente un angolo di richiamo ridotto di soltanto 5°.
  • Ampio spettro di impiego grazie ai 12 inserti integrati.
  • La robusta meccanica del cricchetto garantisce coppie sufficienti.
  • Perfetta combinazione di cricchetto Zyklop con set giravite da 12 pezzi.
  • Il portainserti da 75 mm per inserti da 1/4″ può essere utilizzato come prolunga.
  • Incluse bussole nelle misure correnti.
  • In custodia tessile, adatta per l'aggancio al sistema Wera 2go.

Vantaggi:

  • Zyklop Pocket Set da 27 pezzi con inserti, bussole, portainserti universale e prolunga
  • Cricchetto compatto Zyklop con alloggiamento inserti integrato
  • L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8″ in un giravite/cricchetto per inserti da 1/4″
  • Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
  • Cricchetto reversibile a denti fini (72 denti) per un angolo di richiamo ridotto di soli 5°

Fornitura:

  • 8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 pieces
  • 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm
  • 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm
  • 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm
  • 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 4x25 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati