Bicycle Set 3, 41 pezzi

Codice art.: 05004187001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05004187001
EAN / GTIN 4013288234926
Codice del produttore 05004187001
Numero-L L60020 104790
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di utensili per biciclette con cricchetto, inserti, bussole e un portainserti in un pratico e supercompatto Tool-Check.
  • Perfetto come compagno universale per una vasta gamma di applicazioni di avvitatura.
  • Portainserti di alta qualità con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro ergonomico, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure sull'impugnatura per alta velocità di lavoro, zone morbide per una trasmissione ottimale del movimento di torsione.
  • Cricchetto per inserti che consente lavori rapidi quando l'avvitamento con avvitatore elettrico o utensile tradizionale è impossibile a causa di mancanza di spazio.
  • Cambio rapido tra rotazione a destra e sinistra tramite la levetta di inversione.
  • Rotazione rapida (con il pollice) grazie alla zigrinatura sulla testa del cricchetto.
  • Facilissimo utilizzo anche con una sola mano.
  • Testa/leva cricchetto ergonomiche: geometria Kraftform con superfici di appoggio perfettamente modellate per le dita.
  • Grazie alla posizione diretta delle punte nella testa del cricchetto, la costruzione dell'utensile è ridotta al minimo per lavorare in spazi ridotti.
  • Angolo di richiamo a 6° per un lavoro preciso.
  • Realizzazione in acciaio al carbonio, robusto e durevole.
  • Coppie di serraggio di oltre 65 Nm.
  • Portainserti Rapidaptor con manicotto flottante: utilizzabile come prolunga per un cambio rapido degli inserti senza utensili ausliari, anche per gli inserti più piccoli, con una sola mano.
  • Inserti (BTZ) con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico, per usi universali.
  • Inserti ad elevata resistenza (Z) per uso universale.
  • Bussole manuali e per avvitatori elettrici adatte a quasi tutte le applicazioni.
  • Sistema Take it easy trovautensili: Codifica a colori in base alle dimensioni, per trovare facilmente e rapidamente l'utensile necessario.
  • Superficie zigrinata per una presa sicura anche con mani unte.
  • Con scanalatura di ritenzione per la sfera di fermo.
  • Per viti e dadi a testa esagonale.
  • Realizzate in acciaio cromo-vanadio satinato.
  • Con le leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, è possibile sollevare gli pneumatici dalla ruota in modo sicuro, senza danneggiare il cerchio.
  • Per l'utilizzo in viaggio, è possibile trasportare una selezione di utensili nel pratico Bit-Check incluso.
  • Con robusta custodia per gli utensili.

Vantaggi:

  • Assortimento utensili per avvitare compatto da 41 pezzi per l'applicazione su biciclette, anche per l'impiego mobile
  • Tool-Check con elementi di bloccaggio verdi per il fissaggio degli utensili
  • Pratico assortimento per il fai da te nel montaggio e riparazione
  • Utensili con i profili correnti per biciclette, mountains bike e bici a pedalata assistita
  • Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • Bicycle Set 3, 41 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 4x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 9x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 800/1 BTZ bits: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm
  • 6x 840/1 BTZ bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm
  • 5x 842/1 Z bits: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm
  • 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm
  • 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati