Assortimento 12 Bici, 12 pezzi

Codice art.: 05004181001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05004181001
EAN / GTIN 4013288220721
Codice del produttore 05004181001
Numero-L L60020 4753
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 12 pezzi Assortimento Chiavi a forchetta Joker 6003 con versione extra sottile nella misura 15.
  • Poiché gli spazi per l'avvitamento sulla bicicletta diventano sempre più ristretti, sono necessari utensili con i quali gli utenti possano lavorare al meglio anche in tali situazioni.
  • Spazi ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile.
  • Anche le chiavi a forchetta verranno modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.
  • Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.
  • Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia notevolmente lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti.
  • Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.
  • Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile.
  • Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione di lunga durata e continua.
  • Con trova-utensili ″Take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura.
  • Le custodie Joker, grazie al sistema autoaderente posto sul retro, sono idonee al fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto Wera 2go.

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per avvitare in spazi ristretti sulla bici
  • Joker 6003 Pedal mis. 15 con forchetta piatta per il montaggio e smontaggio dei pedali
  • Joker 6003 Mis. 9 per l'uso su commutatori posteriori (cambio di bicicletta)
  • La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
  • Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta ″afferra″ la vite ogni 15°

Fornitura:

  • Bicycle Set 12, 12 pieces
  • 11x 6003 Joker Combination wrench: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 16x182 mm, 17x190 mm
  • 1x 6003 Joker Pedal Combination wrench: 15 x 174 mm

Download & documenti

Prodotti correlati