8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2″, con funzione di ritegno vite, TX 50 x 140 mm

Codice art.: 05003856001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05003856001
EAN / GTIN 4013288183606
Codice del produttore 05003856001
Numero-L L60020 3790
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto bussola con attacco 1/2″ e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
  • La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, TX 50 x 140 mm