8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2″, 15/16″ x 37 mm

Codice art.: 05003629001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05003629001
EAN / GTIN 4013288120915
Codice del produttore 05003629001
Numero-L L60020 4736
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi bussola per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera consentono l'impiego manuale ed automatico.
  • Con trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte.
  • Con scanalatura per la sfera di fermo.
  • Per viti e dadi esagonali.
  • In cromo vanadio opaco.

Vantaggi:

  • Inserti a bussola Zyklop da 1/2″
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive, 15/16″ x 37 mm