Vite di guida di precisione corsa 6,5 mm

Codice art.: 04AZA161
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
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 04AZA161
EAN / GTIN 4946368408804
Codice del produttore 04AZA161
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Oltre alle teste micrometriche standard, Mitutoyo produce viti filettate di precisione semplici ed economiche per meccanismi di posizionamento preciso e meccanismi di avanzamento fine. Mitutoyo produce anche viti di piombo con specifiche speciali, come il passo di 0,25 mm. Inoltre, le teste micrometriche possono essere prodotte per soddisfare le dimensioni e la forma richieste dal cliente.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Diametro del manicotto: ∅ 7
  • Campo di misura: 6,5
  • Superficie di contatto: Temprato
  • Mandrino di misura: ∅ 3,5
  • Diametro nominale della vite: M4,5 x 0,5
  • Gambo ∅ : ø6
  • Diametro della coda di rondine: ∅ 3
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Precisione di alimentazione: