• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga flessibile in acciaio, ss, scala A 500 x 20 x 0.5mm

Codice art.: 0460205
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0460205
EAN / GTIN 4029713210342
Codice del produttore 0460205
Numero-L L40510 1797
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Fascetta elastica in acciaio inox
  • CE grado II
  • Regole con graduazioni speciali o altre scale sono disponibili su richiesta

Descrizione:

Regolo flessibile in acciaio inossidabile per molle, classe CE 2, graduazione: mm in alto e in basso.

Proprietà:

  • Lunghezza: 500 mm