Chiave a brugola con impugnatura a T Testa sferica esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm x 182 mm ()

Codice art.: 04108
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 04108
EAN / GTIN 4010995041083
Codice del produttore 04108
Numero-L L60070 110
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per la trasmissione poco affaticante di coppie elevate, specialmente su viti di difficile accesso.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 32
  • Lunghezza totale (mm): 182
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 100
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 150
  • con batteria / batteria ricaricabile: No