Set di squadre di ispezione da 5 pezzi

Codice art.: 0397101
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
Codice articolo 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Codice del produttore 0397101
Numero-L L40510 984
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da:
  • lama quadrata, acciaio inox 75 x 50 mm
  • lama quadrata, acciaio inox 40 x 28 mm
  • lama quadrata, acciaio inox 25 x 20 mm
  • righello per bordi a coltello, acciaio speciale 100 mm
  • punta per tracciare blocchetti di riscontro 60 x 9 x 9 mm

Descrizione:

Set di assegni 5 pezzi