Squadra per carpentieri con fori di marcatura, zincata 800 x 320

Codice art.: 0396455
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Squadra da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0396455
EAN / GTIN 4029713026714
Codice del produttore 0396455
Numero-L L40510 2612
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio per molle zincato
  • Finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Per prove angolari nella costruzione di legno

Descrizione:

Squadra da carpentiere con fori di marcatura, in acciaio per molle, galvanizzata.

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio
  • Lunghezza lama (mm): 800 x 320

Norma:

Factory standard