Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6 Assortiti 12 pz. con borsa avvolgibile ()

Codice art.: 03591
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03591
EAN / GTIN 4010995035914
Codice del produttore 03591
Numero-L L60070 926
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 42 a 114 mm.
  • Aumento dell'efficienza: Compatto utensile per avvitare System 6 con vasta gamma di lame intercambiabili.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Migliore maneggevolezza: Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio.
  • Impiego: Versatile e salvaspazio, adatto ad ogni valigetta portautensili.
  • Impiego: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.
  • Impiego: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.
  • Vantaggi: La robusta borsa avvolgibile consente di conservare gli utensili in poco spazio.
  • Informazione integrativa: Con testa sferica
  • Lama: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.
  • Lama: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.
  • Lunghezza della lama a regolazione variabile
  • Vasta gamma di lame intercambiabili
  • Lavoro ergonomico – raccomandato dai medici e terapeuti dell'associazione tedesca AGR
  • Borsa avvolgibile pratica e robusta
  • Per raggiungere viti in profondità in fori ciechi non è sufficiente una lama di lunghezza standard. Il set SYSTEM 6 è il rimedio adatto: un versatile utensile intercambiabile a basso ingombro. In combinazione con le lame di ricambio SYSTEM 6 si può cambiare il profilo desiderato della lama in modo facile e veloce e regolare la lunghezza della punta in maniera individuale. Con le lame di ricambio SYSTEM 6 si possono raggiungere lunghezze comprese tra 42 e 114 mm. L'impugnatura SYSTEM 6 è compatibile con tutte le lame di ricambio Wiha SYSTEM 6 (serie 284). Il bloccaggio a sfera Click Stop garantisce un bloccaggio sicuro delle lame. L'impugnatura SoftFinish® di forma ergonomica viene inoltre consigliata da medici e terapisti. La borsa avvolgibile assicura una custodia compatta degli utensili.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 A taglio 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 A taglio 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Testa sferica esagonale 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Testa sferica esagonale 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Testa sferica esagonale 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00639)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x borsa avvolgibile

Download & documenti

Prodotti correlati