CHIAVE A SFERA M2,5 MD D5 L18

Codice art.: 03560055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03560055
EAN / GTIN 7630041114584
Codice del produttore 03560055
Numero-L L41140 82

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 5
  • Lunghezza sonda [mm]: 18
  • Caratteristiche particolari: Per TESA-HITE, MICRO-HITE e μ-HITE

Descrizione:

Contatto M2,5 a sfera, metallo duro, Ø5 mm, L = 18 mm