PIASTRA DI CONTATTO M2,5 AC D2 L7,8

Codice art.: 03560027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03560027
EAN / GTIN 7630041114317
Codice del produttore 03560027
Numero-L L41140 225

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 2
  • Lunghezza sonda [mm]: 7,8

Descrizione:

Contatto M2,5 con superficie di misura piana, acciaio, Ø2 mm, L = 7,8 mm