Cintura COMPLETE Zanzibar, Unisex, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 0352A-990-09 ONE
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
Codice articolo 0352A-990-09 ONE
EAN / GTIN 5707209154101
Codice del produttore 0352A-990-09 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta pelle con fibbia in metallo
  • La fibbia e la chiusura della cintura sono prive di nichel in conformità ai requisiti UE
  • cintura può essere accorciato singolarmente (lunghezza totale 140 cm)
  • Estremamente durevole

Proprietà:

  • Qualità elevata
  • Le parti metalliche sono prive di nichel, in conformità ai requisiti UE
  • Fibbia in metallo a doppio foro
  • Abbreviazione possibile (lunghezza totale 140 cm)
  • L'abbreviazione può essere effettuata rimuovendo le 2 viti sul retro della fibbia
  • Tagliare il pezzo desiderato, praticare due nuovi fori con un pinza a fustella e ricollegare la fibbia
  • Larghezza nastro 4,3 cm
  • Composizione del tessuto: 100% pelle
  • grammatura / densità del tessuto:

Nota:

  • Non lavare
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco