1/2″ Chiave ad anello SW 1 5/16″ L.62,3mm

Codice art.: 03490058
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03490058
EAN / GTIN 4018754008469
Codice del produttore 03490058
Numero-L L60010 1438
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • 3/8″ per motore aeronautico Volvo, tipo ″JAS

Proprietà:

  • a: 22,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 62,3 mm
  • S: 32,5 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • W: 24,6 mm
  • Peso: 130 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 5/16 ″
  • Larghezza mm (b): 48 mm