1/2″ Chiave a croce SW 40mm L.71,8mm

Codice art.: 03190040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03190040
EAN / GTIN 4018754141180
Codice del produttore 03190040
Numero-L L60010 3986
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 24,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • W: 31 mm
  • Peso: 160 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 40 mm
  • Larghezza mm (b): 57,9 mm