1/2″ Punta per cacciavite n. 2054X M10 L.110mm

Codice art.: 03161110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03161110
EAN / GTIN 4018754007073
Codice del produttore 03161110
Numero-L L60010 2883
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Lunghezze speciali
  • per viti multidente interne XZN®
  • Azionamento quadrato da 1/2″
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 2324

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • Dim.: M10
  • L1: 110 mm
  • L2: 72 mm
  • Lunghezza mm (L): 110 mm
  • n. art.: 2054X
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 130 g