Descrizione:
luce di lavoro LED a lunga durata con 12000 lumen e controllo della luce BLUETOOTH opzionale.
NOVA 12 è un luce di lavoro a LED estremamente potente ed efficiente dal punto di vista energetico con funzionalità universali. Perfetto per i professionisti in tutti gli ambienti di lavoro.
È dotato di un cavo in gomma da 5 m H07RN-F.
NOVA 12 è progettato per l’uso in ambienti di lavoro difficili. Il grado di protezione IP67 garantisce longevità e resistenza all’acqua e alla polvere.
Grazie alla sua robustezza, è in grado di resistere a condizioni difficili, umide e sporche, il che lo rende adatto per lavorare all’aperto in qualsiasi condizione atmosferica.
Con la funzione di controllo della luce BLUETOOTH integrata, è possibile controllare fino a quattro luci di lavoro a LED contemporaneamente.
Il comando luci BLUETOOTH consente inoltre di accendere e spegnere la lampada e di regolare l’emissione luminosa in base all’attività di lavoro corrispondente.
L’applicazione di controllo della luce BLUETOOTH è perfetta per lavorare con una o più lampade di difficile accesso, come quelle montate sul TREPPIEDE SCANGRIP cavalletto.
Per coloro che desiderano una luce diffusa, è possibile acquistare un diffusore aggiuntivo e collegarlo semplicemente con un clic.
SCANGRIP offre un’ampia gamma di accessori per migliorare la funzionalità del LED luce di lavoro per tutti i tipi di situazioni di lavoro.
Alimentato da un design multi-LED a 200 LED ad alta efficienza, NOVA 12 offre un’emissione luminosa regolabile fino a 12000 lumen.
L’impostazione OptiLight fornisce l’illuminazione (LUX) necessaria in una situazione di lavoro tipica e fornisce una luce ottimale con un semplice tocco.
Questo LED-luce di lavoro offre un’uscita di lumen costante, misurata in conformità allo standard europeo EN 13032-1.
Perché scegliere NOVA 12
Potente luce di lavoro LED da 12000 lumen per tutti gli ambienti di lavoro.
Impostazione OptiLight per una luce ottimale con un solo tocco.
Controllo della luce Bluetooth per un funzionamento semplice di un massimo di quattro luci di lavoro a LED.
La certificazione IP67 garantisce durata e resistenza all’acqua e alla polvere.
Certificato per il funzionamento in condizioni gravose.
52% di materiale riciclato.
Fino a 5 anni di garanzia.
Parti di ricambio disponibili.
Accessori - compatibili con un’ampia gamma di accessori per migliorare la funzionalità.
SCANGRIP PER TUTTA LA VITA.
Un approccio rivoluzionario che si concentra sul reinventare il design e la funzionalità delle luci di lavoro a LED e sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica al massimo.
Concentrandosi sulla sostenibilità, gli standard tradizionali vengono ripensati e i limiti vengono superati per prolungare la durata delle soluzioni di illuminazione.
Proprietà:
- Fonte di alimentazione: Cavo
- Cavo: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
- Ingresso cavo: 196,9 poll. / H07RN-F 3G1,0mm2
- Tensione di esercizio CA: 100–240 V..
- Max. Potenza assorbita: 81
- Uscita luce principale regolabile : 6 livelli
- Sorgente luminosa principale: Design multi-LED ad alta efficienza con 200 LED
- Angolo del fascio principale: 110°
- Principale CCT: 5700
- CRI principale: RA > 80
- OptiLight_Setting: 200 lux a 4 m (EN-12464-2)
- LuminousFluxMinMain: 1200
- LuminousFluxMaxMain: 12000
- Protezione da impatti: IK07
- Protezione ingresso: IP67
- ROGUH_Service: Sì
- Temperatura di funzionamento: da -25 fino a +40 °C
- Temperatura_di_esercizio_F.: da +14 fino a +104 °F