NOVA 6 faretto C+R

Codice art.: 03.6205CH.A
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
Codice articolo 03.6205CH.A
EAN / GTIN 5708997007822
Codice del produttore 03.6205CH.A
Numero-L L01540 100206
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

luce di lavoro LED ricaricabile a lunga durata con 6000 lumen.

NOVA 6 C+R è un luce di lavoro LED portatile e resistente progettato per i professionisti, che offre una potente emissione luminosa di 6000 lumen per una varietà di ambienti di lavoro.

Il SISTEMA DOPPIO 2-in-1 di NOVA 6 C+R significa che può essere utilizzato con un cavo di alimentazione in gomma lungo 5 m o tramite funzionamento a batteria, che consente una maggiore flessibilità di lavoro.
La funzione di connessione e disconnessione rapida consente una transizione perfetta tra il funzionamento cablato e quello wireless.

Progettato per l’uso in ambienti di lavoro difficili, NOVA 6 C+R è estremamente resistente, resistente all’acqua e alla polvere (IP67).
La maniglia di trasporto incorporata e il supporto flessibile consentono un facile trasporto e montaggio su un TREPPIEDE SCANGRIP cavalletto, rendendo la lampada adatta per un’ampia gamma di ambienti di lavoro.
Per coloro che desiderano una luce diffusa, è possibile acquistare un diffusore aggiuntivo che offre versatilità e adattabilità per tutti i tipi di situazioni di lavoro.

NOVA 6 C+R è caratterizzata da un design multi-LED ad alta efficienza con 120 LED e fornisce fino a 6000 lumen per un’illuminazione potente e uniforme.
L’luce di lavoro dispone inoltre di un display separato per il tempo di funzionamento e lo stato di carica della batteria.
Con l’impostazione OptiLight, fornisce l’illuminazione (LUX) necessaria in una situazione di lavoro tipica, garantendo una luce ottimale e autonomia con un semplice tocco.
Inoltre, fornisce una potenza di uscita di lumen costante misurata in conformità allo standard europeo EN 13032-1.

Perché scegliere NOVA 6 C+R..
luce di lavoro LED portatile per un facile trasporto.
SISTEMA DOPPIO 2 in 1: Funzionamento cablato e wireless per una maggiore flessibilità.
Design multi-LED estremamente efficiente con fino a 6000 lumen.
Impostazione OptiLight per una luce ottimizzata e autonomia con un solo tocco.
Design resistente, impermeabile e antipolvere (IP67) per condizioni di lavoro difficili.
Certificato per il funzionamento in condizioni gravose.
Doppio monitoraggio della temperatura per proteggere lampada e batteria.
Min. 1000 cicli di ricarica.
47% di materiale riciclato.
Fino a 5 anni di garanzia.
Parti di ricambio disponibili.
Accessori - compatibili con una vasta gamma di accessori per migliorare la funzionalità.

SCANGRIP PER TUTTA LA VITA.
Un approccio rivoluzionario che si concentra sul reinventare il design e la funzionalità delle luci di lavoro a LED e sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica al massimo.
Concentrandosi sulla sostenibilità, gli standard tradizionali vengono ripensati e i limiti vengono superati per prolungare la durata delle soluzioni di illuminazione.

Proprietà:

  • Tipo di batteria: Ioni di litio (min. 1000 cicli di ricarica)
  • Fonte di alimentazione: Cavi - ricaricabili
  • Tensione della batteria: 18
  • Capacità della batteria: 3200
  • Cavo: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • Ingresso cavo: 196,9 poll. / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • caricabatteria incluso: Sì
  • Tensione di carica CC: 24
  • Tempo di ricarica: 3,5
  • Tempo di funzionamento OptiLight h: 4,5
  • Tempo di funzionamento alla massima luminosità: 1,5
  • Tempo di funzionamento a.: 15
  • Max. Consumo energetico: 37
  • AdjustableLightOutputMain: 6 livelli
  • LightSourceMain: Design multi-LED ad alta efficienza con 120 LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRIMain: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux a 2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • Protezione da impatti: IK07
  • Protezione ingresso: IP67
  • ROGUH_Service: Sì
  • Temperatura di funzionamento: da -10 fino a +40 °C
  • Temperatura_di_esercizio_F.: da +14 fino a +104 °F

Download & documenti

Prodotti correlati