HILTI CONNECTOR Accessori

Codice art.: 03.6157C
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
Codice articolo 03.6157C
EAN / GTIN 5708997361573
Codice del produttore 03.6157C
Numero-L L01540 41
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

JUST CONNECT CON IL CONNETTORE INTELLIGENTE SCANGRIP PER TUTTE LE BATTERIE 18 V/20 V (HILTI 22 V)

Lo Smart CONNECTOR è progettato per utilizzare le batterie da 18 V/20 V (HILTI 22V) sulle luci da lavoro SCANGRIP CONNECT.

Qualunque sia la marca di elettroutensili preferita, SCANGRIP ha sviluppato un CONNETTORE unico per ogni singola marca che si adatta ai pacchi batteria da 18 V/20 V.
È sufficiente montare il CONNETTORE sulla lampada da lavoro, collegare la batteria e si è pronti a lavorare.

Quali sono le caratteristiche del SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA?
Il SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA protegge il pacco batteria e ne rende sicuro l'utilizzo.
Il sistema di sicurezza è dotato di una protezione automatica contro lo scaricamento, il sovraccarico e il controllo della temperatura, il che significa che potete utilizzare il vostro pacco batteria da 18 V/20 V più volte senza che si danneggi.

I CONNETTORI SCANGRIP sono approvati dal TÜV Rheinland.
Ogni CONNETTORE è venduto con numeri di articolo separati e progettato individualmente per adattarsi a ogni marca di elettroutensili.