CONNETTORE EINHELL

Codice art.: 03.6143C
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
Codice articolo 03.6143C
EAN / GTIN 5708997361436
Codice del produttore 03.6143C
Numero-L L01540 34
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

CONNETTORE SMART SCANGRIP PER TUTTI I PACCHETTI ACU DA 18 V CONNETTORE SMART per l'uso con i pacchetti ACU da 18 V sulle luci da lavoro SCANGRIP CONNECT. Indipendentemente dalla marca di elettroutensili preferita, come MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha progettato un CONNETTORE personalizzato per ciascuna marca per adattarsi ai pacchetti ACU da 18 V. È sufficiente montare il CONNETTORE sulla lampada da lavoro, collegare l'AKKU e il gioco è fatto.Cos'è l'AKKU -SECURITY SYSTEM? Un SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA protegge la batteria e ne garantisce un utilizzo sicuro. Il sistema di sicurezza è dotato di protezione automatica contro lo scarico, il sovraccarico e il monitoraggio della temperatura, in modo da poter utilizzare il CONNETTORE 18 V più volte senza danneggiarlo.I CONNETTORI SCANGRIP sono testati da TÜV Rheinland. Ogni CONNETTORE è venduto con numeri di parte separati ed è progettato individualmente per ogni marca di elettroutensili. Utilizzare il connettore corrispondente alla confezione 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03.6144C. 6153C BATTERIA FLEX 18-V - 03.6145C BATTERIA HAZAT 18-V - 03.6146C BATTERIA HIKOKI 18-V - 03.6147C BATTERIA INGERSOLL 18-V - 03.6152C BATTERIA MAKITA 18-V - 03. 6148C BATTERIA 18 V MILWAUKEE - 03.6149C BATTERIA 18 V RIDGID - 03.6154C BATTERIA 18 V SNAP-ON - 03.6151C BATTERIA 18 V WÜRTH - 03.6150C