POWER SUPPLY CONNECT Accessori

Codice art.: 03.6123CJPN
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
Codice articolo 03.6123CJPN
EAN / GTIN 5708997007150
Codice del produttore 03.6123CJPN
Numero-L L01540 100171
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Disponibilità illimitata di luce con l'ALIMENTAZIONE per le luci da lavoro CONNECT

Il nuovo POWER SUPPLY CONNECT funziona sia con le lampade da lavoro CONNECT che con quelle CAS.

Proprietà:

  • Cavo: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Tensione di esercizio AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Consumo massimo di energia: 90
  • Protezione dagli impatti: IK07
  • Protezione contro la penetrazione: IP-65
  • Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C