• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale DUO CONNECT

Codice art.: 03.6111C
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.6111C
EAN / GTIN 5708997006986
Codice del produttore 03.6111C
Numero-L L01540 32
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

  • LUCE PORTATILE CON DUE TESTE DI LUCE
  • Luce da lavoro estremamente potente, la nuova DUO CONNECT è una luce da lavoro estremamente conveniente data la sua altissima potenza luminosa, fino a 2500 lumen
  • La potenza luminosa può essere regolata su 2 livelli, 50% e 100%, a seconda dell'attività da svolgere
  • DUO CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri sistemi di batterie da 18/20 V. con il CONNETTORE SCANGRIP
  • Inoltre, l'ALIMENTATORE SCANGRIP può essere collegato direttamente per ottenere una luce illimitata
  • Faro multifunzionale con due teste luminose flessibili
  • Con le sue due teste luminose flessibili, DUO CONNECT illumina da qualsiasi angolazione, necessario per il vostro lavoro
  • Entrambe le teste dell'apparecchio possono essere ruotate su due assi, il che significa che le teste dell'apparecchio possono essere ruotate indipendentemente l'una dall'altra in tutte le direzioni, consentendo un posizionamento completamente flessibile della sorgente luminosa
  • Quando è ripiegato, DUO CONNECT è molto compatto e maneggevole
  • DUO CONNECT può essere posizionato sul pavimento, con la base della batteria che funge da supporto
  • Il gancio metallico ripiegabile funge da sospensione flessibile
  • Per il posizionamento in altezza, DUO CONNECT può essere dotato del TRIPOD SCANGRIP da 2 m, cod. art. - No 03.5685 compatibile
  • // Non contiene batteria.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 180°
  • Classe di protezione: IP 30
  • Consumo di energia, max.: 108 W
  • Flusso luminoso: 1250 lm - 2500 lm
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 9.5 h
  • Tensione della batteria: 18 V

Prodotti correlati