AREA 6 CONNECT - con illuminazione a 360°con

Codice art.: 03.6108C
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.6108C
EAN / GTIN 5708997006740
Codice del produttore 03.6108C
Numero-L L01540 13
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LUCE DI LAVORO A 360° CON 6000 LUMENS PER PACCHETTI ACU DA 18 V AREA 6 CONNECT fornisce una luce di lavoro diffusa e uniforme fino a 6000 lumen ed è ideale per i professionisti che necessitano di un'illuminazione efficiente del posto di lavoro per riparazioni, verniciature o lavori edili di qualsiasi tipo. I due livelli di luce (50-100%) consentono di regolare il flusso luminoso a seconda dell'attività lavorativa.AREA 6 CONNECT è una lampada da lavoro alimentata da AKKU e compatibile con il sistema AKKU di METABO/CAS18 V, 5,2 Ah e con tutte le altre confezioni AKKU da 18 V dei principali marchi di elettroutensili grazie al connettore SCANGRIP CONNECTOR. Inoltre, è possibile collegare direttamente l'alimentatore SCANGRIP POWER SUPPLY per una disponibilità illimitata di luce.Luce da lavoro con elevata FLESSIBILITÀ Con il suo design compatto e il peso ridotto, AREA 6 CONNECT è comoda da trasportare e utilizzare. Viene inoltre fornito con un gancio per opzioni di posizionamento flessibili ed è molto facile da montare sullo SCANGRIP-TRIPOD.Perché scegliere AREA 6 CONNECT? Compatibile con il sistema METABO / CAS AKKU e con tutti gli altri zaini AKKU da 18 V che utilizzano il CONNETTORE SCANGRIP Trasportabile grazie al design compatto e leggero Luce di lavoro a 360° Compatibile con il TRIPODO SCANGRIP

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 360°
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 54 W
  • Flusso luminoso: 3000 lm - 6000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 160 LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello