Descrizione:
Faro da lavoro che eroga 8000 Lumen con treppiede integrato per batterie da 18/20V.
TOWER 8 CONNECT è un treppiede con due proiettori integrati, una scelta ideale per attività di verniciatura e lavori di manutenzione e installazione.
È progettato con proiettori adattabili e orientabili a 360° che possono essere facilmente regolati per ottenere angoli di illuminazione ottimali.
TOWER 8 CONNECT eroga 8000 lumen con un'emissione luminosa regolabile (50-100 %).
TOWER 8 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS da 18 V e con altri pacchi batterie da 18 V/20 V delle principali marche di elettroutensili, grazie al CONNETTORE SCANGRIP.
Inoltre, il faro da lavoro si distingue per la sua caratteristica unica di funzionare a batteria o di passare senza problemi a un modello con cavo tramite il CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 230V, garantendo un'illuminazione continuativa e senza interruzioni.
Design adattabile e leggero
Dotata di un'impugnatura integrata e di un peso di soli 5,2 kg, questa lampada da lavoro è leggera e facile da trasportare.
Il sistema QUICK-FOLD consente di montare il treppiede in pochi secondi e di ripiegarlo al termine del lavoro.
Perché scegliere TOWER 8 CONNECT
Treppiede integrato con due proiettori incorporati
Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS e con tutti gli altri pacchi batterie da 18 V/20 V grazie al CONNETTORE SCANGRIP
Compatto, leggero e facile da trasportare quando è piegato
Proiettori flessibili e orientabili a 360°
Proprietà:
- Fonte di alimentazione: CONNECT
- Consumo massimo di energia: 54
- Uscita luce principale regolabile: 2 steps
- Sorgente luminosa principale: 320 LEDs
- Angolo del fascio principale: 110°
- CRI Principale: Ra > 80
- Flusso luminoso Min Main: 4000
- Flusso luminoso massimo principale: 8000
- Protezione dagli impatti: IK07
- Protezione dall'ingresso: IP30
- Temperatura di esercizio C.: -10 to +40 °C
- Temperatura di esercizio F.: +14 to +104 °F
Fornitura:
Lampada con treppiede integrato, manuale