15 m di luce a fune flessibile certificata EMC da 15.000 lumen

Codice art.: 03.5818
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 03.5818
EAN / GTIN 5708997358184
Codice del produttore 03.5818
Numero-L L01540 100292
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Luci a corda LED certificate EMC per cantieri edili

Migliorate la visibilità e la sicurezza del vostro cantiere con le nostre convenienti luci a corda a LED. Progettate per scale, corridoi e passerelle, queste luci ad alte prestazioni offrono convenienza ed efficienza.

Caratteristiche principali:
Certificazione EMC, omologazione TÜV Rheinland per la conformità.
Luci a corda a LED versatili ed economiche, ideali per i cantieri edili
Design resistente ed adattabile per ambienti di lavoro impegnativi

Perché scegliere le luci a fune LED SCANGRIP:
Garantiscono la conformità a tutte le normative vigenti (direttiva EMC 2014/30/UE).
Facile collegamento diretto alla rete elettrica AC-230V per un'installazione senza problemi.
Cinghia in chiusura a strappo per riporre comodamente il cavo quando non è in uso.
Illuminate efficacemente il vostro cantiere con le nostre affidabili luci a corda a LED.

Conformità EMC:
La Direttiva EMC 2014/30/UE è importante quando si acquistano luci a fune per cantieri, perché garantisce che le luci siano conformi alle norme sulle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che le luci non disturbano gli altri dispositivi elettronici e funzionano correttamente anche in ambienti con molte apparecchiature elettroniche. La conformità a questa direttiva garantisce che i fari a fune siano stati testati per soddisfare questi standard e ridurre il rischio di interferenze.

Proprietà:

  • Fonte di alimentazione: Cable
  • Cavo: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Tensione di funzionamento AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Consumo massimo di energia: 135
  • Angolo del fascio principale: 120°
  • CRI Principale: Ra > 80
  • Flusso luminoso massimo principale: 15000
  • Protezione dagli impatti: IK07
  • Protezione dall'ingresso: IP66
  • Temperatura di esercizio C.: -10 °C to +40 °C

Fornitura:

Luce a corda 15 m