DIFFUSORE SCANGRIP

Codice art.: 03.5750
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
Codice articolo 03.5750
EAN / GTIN 5708997357507
Codice del produttore 03.5750
Numero-L L01030 70
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Il diffusore crea una luce diffusa e morbida che illumina l'intera area di lavoro e allo stesso tempo evita forti contrasti tra luce e ombra. Con questo nuovo accessorio, le condizioni di luce possono essere adattate ancora meglio al rispettivo compito di lavoro.Il diffusore è particolarmente liscio e leggero. Con i potenti magneti incorporati, il diffusore è facilmente e saldamente fissato al tuo faro da lavoro SCANGRIP. Il DIFFUSORE SCANGRIP aumenta significativamente la funzionalità del MULTIMATCH 3 creando una luce morbida e diffusa senza abbagliamento e ombre dure sulla superficie del veicolo. Il DIFFUSORE SCANGRIP è particolarmente adatto per il controllo di aree opache e inclusioni di polvere nella vernice, nonché per la riparazione di ammaccature. /// Diffonde la luce in una luce morbida senza forti contrasti tra luce e ombra /// Illumina l'intera postazione di lavoro, anche l'angolo più buio /// Riduce al minimo i riflessi e l'abbagliamento /// Riduce l'abbagliamento Adatto per: /// 03.5440 NOVA 3K /// 03.5441 NOVA 3K C + R /// 03.6000 NOVA 4 PLC /// 03.5653 MULTIMATCH 3 /// MULTIMATCH 2