Descrizione:
luce di lavoro a LED CRI+ CON BLUETOOTH, SCANSIONE CCT E SISTEMA DI BATTERIE INTERCAMBIABILI PER LAVORI DETTAGLIATI
Il potente MULTIMATCH 3 CONNECT luce di lavoro offre fino a 3000 lumen ed è adatto per l’ispezione di grandi superfici durante la lucidatura, la verniciatura, la pulizia e la corrispondenza dei colori.
MULTIMATCH 3 CONNECT è compatibile con il CONNETTORE SCANGRIP con tutte le batterie da 18 V/20 V dei principali produttori di utensili elettrici.
Inoltre, il COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE Power può essere utilizzato per un alimentatore diretto, rendendo l’apparecchiatura di illuminazione disponibile a tempo indeterminato.
luce di lavoro è dotato di un’esclusiva funzione DI SCANSIONE CCT che consente di trovare la temperatura di colore ideale per il proprio lavoro.
Con questa funzione, l’apparecchio di illuminazione attraversa l’intero spettro di temperatura del colore (da 2500 K a 6500 K) e può essere bloccato quando viene rilevata la temperatura ottimale.
Ciò garantisce un’accurata corrispondenza dei colori e il rilevamento dei difetti di verniciatura.
Il dimmer a 5 stadi consente di regolare la luce su cinque livelli diversi.
Con l’app BLUETOOTH Lighting Control, è possibile controllare e regolare sia l’emissione luminosa che la temperatura del colore, consentendo una gestione pratica e flessibile della configurazione dell’illuminazione.
Maggiore funzionalità con gli accessori
Acquistare gli accessori separatamente per estendere le funzionalità di luce di lavoro.
Il DIFFUSORE SCANGRIP ammorbidisce la luce ed evita ombre dure.
Con lo SCANGRIP WHEELSTAND, è possibile spostare facilmente l’apparecchiatura di illuminazione in qualsiasi posizione desiderata e aggiungere anche un secondo luce di lavoro per l’illuminazione dal basso.
Aumentare la durata e la resistenza all’acqua del luce di lavoro scegliendo la copertura IP opzionale.
Questo accessorio aggiuntivo aumenta il grado di protezione da IP30 a IP54 con CONNETTORE/batteria.
Con la copertura IP, è possibile affrontare con sicurezza qualsiasi lavoro dettagliato, indipendentemente dalle condizioni e dagli ambienti difficili.
Quando si utilizza l’alimentatore, il grado di protezione è IP65.
Perché selezionare MULTIMATCH 3 CONNECT
Potente luce di lavoro LED ricaricabile con fino a 3000 lumen per lavori dettagliati e regolazioni del colore.
Compatibile con tutte le batterie da 18 V/20 V di tutti i principali marchi di utensili elettrici utilizzando il connettore SCANGRIP appropriato.
Funzioni DI SCANSIONE CCT: Passaggio automatico attraverso l’intero spettro di temperatura del colore (da 2500 K a 6500 K) controllo della luce BLUETOOTH.
Il design del COLLEGAMENTO MULTIMATCH 3 è unico e protetto dal design UE RCD n. 213346.
Soluzioni di illuminazione per l’industria delle vernici
Le soluzioni di illuminazione più complete e sofisticate al mondo per l’industria delle vernici sono progettate per la corrispondenza dei colori, i lavori di dettaglio e la verniciatura generale e possono essere utilizzate ovunque sia necessario ispezionare una superficie verniciata.
CRI+ per una corrispondenza accurata dei colori
Nelle nostre soluzioni di illuminazione per l’industria delle vernici, utilizziamo il termine CRI+, che è definito come la media di tutti i 15 valori R.
Questa è l’unica definizione corretta del valore CRI che può essere utilizzata per un rilevamento del colore accurato e affidabile.
Proprietà:
- Fonte di alimentazione: CONNECT
- Peso della batteria (g): 38,4
- Consumo energetico massimo: 32
- AdjustableLightOutputMain: 5 livelli
- LightSourceMain: LED COB CRI+ ULTRA-ELEVATO
- BeamAngleMain: 110°
- CCTMain: 6500
- CRIMain: RA >CRI+ 96
- LuminousFluxMinMain: 300
- LuminousFluxMaxMain: 3000
- Protezione da impatti: IK07
- Protezione ingresso: IP65
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +40°C
- Temperatura di esercizio F: da 14°F a 104°F