UNIMATCH Torce

Codice art.: 03.5659
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
Codice articolo 03.5659
EAN / GTIN 5708997356593
Codice del produttore 03.5659
Numero-L L01030 153
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LA LAMPADA FRONTALE A LED MULTIFUNZIONE PER TUTTI I LAVORI DI DETAILING
UNIMATCH è il compagno indispensabile per i professionisti alla ricerca di una soluzione di illuminazione universale.
Grazie al suo design ingegnoso, UNIMATCH passa senza problemi da lampada frontale a pratica lampada a penna, offrendo versatilità e convenienza in un unico strumento efficiente.
È dotata di eccellenti proprietà di resa cromatica CRI+ per la corrispondenza dei colori e fornisce fino a 150 lumen in due livelli, 50% e 100%.
Oltre alla luce principale, è dotata anche di un faretto che eroga 75 lumen.
Una caratteristica unica di UNIMATCH è la funzionalità CCT continua, che consente di trovare manualmente la temperatura di colore più adatta all'attività da svolgere.

La temperatura di colore può essere regolata da 2500K a 6500K ruotando la manopola rossa sul lato della lampada.

Lampada da lavoro multifunzionale e compatta
Con i suoi bordi morbidi e arrotondati e il suo gradevole design, la lampada frontale è moderna e funzionale, grazie anche al suo corpo superleggero di soli 50 g che garantisce la massima praticità d'uso.

Inoltre, UNIMATCH è dotata di un magnete incorporato e di una clip da tasca per trasportare la lampada da lavoro con facilità.

La notevole modularità di UNIMATCH la rende uno strumento prezioso per i lavori di detailing.

È possibile trasformarla in una lampada frontale montandola facilmente sull'archetto per operare a mani libere.

Ruotate la lampada di 360° per trovare l'angolo di illuminazione perfetto.

Per una maggiore comodità, fissatela al berretto utilizzando il dispositivo di montaggio incluso. Inoltre, UNIMATCH può essere utilizzata come lampada a penna per rilevare graffi, piccole imperfezioni e swirl.

Perché scegliere UNIMATCH
Lampada frontale a LED ricaricabile e luce a penna in un unico apparecchio.
Funzionalità CCT continua: temperatura di colore regolabile (da 2500K a 6500K) ruotando la manopola rossa sul lato della lampada.
Eroga fino a 150 lumen in due livelli, 50% e 100%.
Fissarla a un cappellino utilizzando il dispositivo di montaggio in dotazione.
Compatta e leggerissima.

Soluzioni di illuminazione per l'industria della verniciatura
Le soluzioni di illuminazione per l'industria della verniciatura, le più complete e sofisticate al mondo nel loro genere, sono realizzate per l'abbinamento dei colori, il detailing e i lavori di verniciatura in generale e sono utilizzabili ovunque sia necessario controllare una superficie verniciata.

CRI+ per un'accurata corrispondenza dei colori
Con le nostre soluzioni di illuminazione per l'industria della verniciatura, utilizziamo il termine CRI+, definito come la media di tutti i 15 valori R.
Questa è l'unica definizione corretta del valore CRI da utilizzare per un riconoscimento del colore accurato e affidabile.

Proprietà:

  • Cavo: 1 m da USB a USB Tipo-C
  • Tensione di carica DC: 5
  • Consumo massimo di energia: 1,9
  • Uscita luce regolabile Principale: 2 fasi
  • Angolo del fascio principale: 115°
  • CCT principale: 6500
  • CRI principale: Ra > 95
  • Flusso luminoso Min principale: 75
  • Flusso luminoso Max principale: 150
  • Flusso luminoso Max. secondario: 75
  • Protezione dagli impatti: IK07
  • Protezione contro la penetrazione: IP-65
  • Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C
  • CCT principale regolabile: CCT Stepless

Download & documenti

Prodotti correlati