LUCE DI LINEA 2 POST Luce tubolare

Codice art.: 03.5225
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
Codice articolo 03.5225
EAN / GTIN 5708997352250
Codice del produttore 03.5225
Numero-L L01030 15
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Soluzione di illuminazione universale all-in-one per sollevatori a 2 colonne e a colonna mobili

LA LUCE DI LINEA a 2 COLONNE è la prima soluzione di illuminazione universale all-in-one al mondo, adatta per tutti i sollevatori a 2 colonne e a colonna mobili, indipendentemente dal modello.
Diventa parte integrante della piattaforma di sollevamento ed è facile e semplice da installare.
Evitano i fori nella costruzione dell’ascensore e ottengono una soluzione di illuminazione del sollevatore completamente flessibile che è sempre a portata di mano e può essere utilizzata quando necessario.

La LUCE DI LINEA a 2 COLONNE offre molta più luce rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36 W.
LA LUCE LINEARE a 2 COLONNE raggruppa la luce a un angolo di 75°, fornendo un’illuminazione estremamente luminosa e forte dell’intera area di lavoro.
Ciò significa che il riflesso viene evitato durante il lavoro e che la lampada può essere ruotata facilmente per ottenere l’angolo di illuminazione ottimale.

Grazie al cavo a spirale da 5 m e alle robuste staffe magnetiche, la lampada può essere facilmente utilizzata per illuminare l’intero veicolo e il sottoscocca, oppure come lampada speciale per illuminare il vano motore o i passaruota.

Soluzione di illuminazione estremamente robusta e resistente agli urti.

LA LUCE LINEARE è costituita da un profilo acrilico estruso chiuso (PMMA) con un prisma incorporato contenente una scheda LED e coperchi terminali in alluminio anodizzato nero.
È estremamente robusto, resistente agli urti e impermeabile (IP67) per resistere a condizioni di lavoro bagnate e sporche.
La durata tecnica dei LED è di almeno 100.000 ore.

LA LUCE DI LINEA a 2 COLONNE è composta da 2 unità di illuminazione di LINEA 75 con 96 LED SMD con un diametri di 25 mm e una lunghezza di 770 mm, inclusi 8 metri di cavo, un alimentatore da 25 W con cavo da 5 m, connettore maschio Schuko e dimmer di ILLUMINAZIONE DI LINEA.

Ogni unità di illuminazione è dotata di un cavo a spirale da 1 m, esteso fino a 5 m con una scatola di derivazione magnetica.
Include 2 robusti supporti magnetici a clip per una sospensione flessibile.

Perché scegliere la LUCE DI LINEA a 2 COLONNE?
Si adatta a tutti i sollevatori a 2 colonne e mobili, indipendentemente dal tipo.
Progettato per il montaggio su piattaforme di sollevamento esistenti.
Parte integrata della piattaforma di sollevamento.
Facile e semplice da assemblare.
Non ci sono fori nella costruzione dell’ascensore.
Include la funzione di regolazione dell’intensità luminosa.

Il design DELLA LUCE DI LINEA a 2 MONTANTI è unico e protetto dal design UE RCD n. 1882523.

Proprietà:

  • Fonte di alimentazione: 24 V
  • Cavo: 8 m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tensione di esercizio CA: 24 V DC
  • Max. Potenza assorbita: 24
  • Angolo del fascio principale: 75°
  • Principale CCT: 6000
  • CRI principale: RA > 80
  • IlluminanceMaxMain: 2000
  • LuminousFluxMaxMain: 1250
  • Protezione da impatti: IK07
  • Protezione ingresso: IP67
  • Temperatura di funzionamento: da -10°C a +40°C

Download & documenti

Prodotti correlati