LINE LIGHT 200

Codice art.: 03.5224
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5224
EAN / GTIN 5708997352243
Codice del produttore 03.5224
Numero-L L01030 99
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LINE LIGHT da 200 cm progettata per un utilizzo universale. LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione flessibile per applicazioni commerciali universali ovunque sia richiesta una luce brillante, efficiente e concentrata in un luogo di lavoro specifico.Con il prisma integrato, LINE LIGHT raggruppa la luce in un angolo di illuminazione di 75 ° per un'illuminazione estremamente brillante e potente della rispettiva area di lavoro. L'abbagliamento sul lavoro viene evitato e la lampada può essere ruotata per un angolo di illuminazione ottimale. La serie di prodotti LINE LIGHT si basa sulla più recente tecnologia LED. LINE LIGHT offre un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tubi fluorescenti da 36 W comunemente utilizzati nel settore. La luce è estremamente brillante e ha una qualità della luce diurna, ideale per la riproduzione precisa di colori, sfumature e altri dettagli del prodotto. L'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio senza effetti stroboscopici riduce anche il rischio di incidenti. LINE LIGHT è costituita da un profilo acrilico estruso chiuso ″infrangibile″, che lo rende estremamente robusto e resistente a forti urti, urti e vibrazioni delle macchine industriali. LINE LIGHT resiste alle condizioni difficili, umide e sporche degli ambienti di lavoro industriali ed è resistente agli oli e agli agenti chimici. La classe di protezione IP67 significa resistenza alla polvere e all'acqua. Rispetto ai tubi fluorescenti convenzionali, LINE LIGHT consuma solo la metà della potenza, il che significa un notevole risparmio energetico. La durata della vita tecnica del LED è di almeno 100.000 ore. Le unità di illuminazione LINE LIGHT sono disponibili in diverse lunghezze e possono essere utilizzate indipendentemente o in serie per adattarsi a tutte le applicazioni. Le unità di illuminazione possono essere interconnesse per creare una soluzione di illuminazione flessibile esattamente secondo le vostre esigenze. Diverse sospensioni su misura consentono di posizionare i corpi illuminanti esattamente nella zona desiderata. // LINE LIGHT DIMMER per la regolazione continua dell'intensità della luce disponibile come accessorio // Il design LINE LIGHT 200 è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 1882523.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 75°
  • Classe di protezione: IP 67
  • Consumo di energia, max.: 28 W
  • Flusso luminoso: 3500 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 3200
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 276 SMD LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 24V DC