Line Light luce da lavoro, Modello: 1600

Codice art.: 03.5223
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5223
EAN / GTIN 5708997352236
Codice del produttore 03.5223
Numero-L L01030 159
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LUCE DI LINEA da 160 cm progettata per uso universale. LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione flessibile per applicazioni commerciali universali in cui è necessaria una luce brillante, efficiente e concentrata su una specifica postazione di lavoro. Grazie al prisma incorporato, LINE LIGHT concentra la luce in un angolo di fascio di 75° per un'illuminazione estremamente luminosa e potente della rispettiva area di lavoro. Si evita l'abbagliamento durante il lavoro e l'apparecchio può essere ruotato per ottenere un angolo di illuminazione ottimale. La serie di prodotti LINE LIGHT si basa su una tecnologia LED all'avanguardia. LINE LIGHT fornisce un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tubi fluorescenti da 36 W comunemente utilizzati nel settore. La luce è estremamente luminosa e di qualità diurna, ottimale per la riproduzione precisa di colori, sfumature e altri dettagli del prodotto. L'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, senza effetti stroboscopici, riduce inoltre il rischio di incidenti. LINE LIGHT è costituito da un profilo acrilico estruso chiuso e ″infrangibile″, che lo rende estremamente robusto e resistente anche a forti urti, impatti e vibrazioni di macchinari industriali. LINE LIGHT resiste alle condizioni difficili, umide e sporche degli ambienti di lavoro industriali ed è resistente agli oli e alle sostanze chimiche. La classe di protezione IP67 significa resistenza alla polvere e all'acqua. Rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali, LINE LIGHT consuma solo la metà dell'energia, con un notevole risparmio energetico. La durata tecnica del LED è di almeno 100.000 ore. Le unità di illuminazione LINE LIGHT sono disponibili in diverse lunghezze e possono essere utilizzate indipendentemente o in serie per adattarsi a tutte le applicazioni. Le unità di illuminazione possono essere interconnesse esattamente secondo le vostre esigenze per creare una soluzione di illuminazione FLESSIBILE. Diverse sospensioni personalizzate consentono di posizionare le unità di illuminazione esattamente sull'area desiderata.
// LINE LIGHT DIMMER per la regolazione continua dell'intensità luminosa come accessorio possibile
// Il design di LINE LIGHT 160 è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 1882523.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 75°
  • Classe di protezione: IP 67
  • Consumo di energia, max.: 22 W
  • Flusso luminoso: 2750 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 3000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 216 SMD LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 24V DC

Prodotti correlati