U-WAVE-T linea A, interruttore a pedale, con pulsante dati Modello calibro IP

Codice art.: 02AZE140A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02AZE140A
EAN / GTIN 4946368607245
Codice del produttore 02AZE140A
Numero-L L40950 183
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I dispositivi di misurazione sono collegati all'U-WAVE-T associato tramite un cavo corto. Seleziona il cavo appropriato per il tuo dispositivo di misurazione dai seguenti sette modelli da A a G.

Proprietà:

  • Nota: Cavo IP U-WAVE, diritto con tasto dati, attacco per interruttore a pedale
  • Caratteristiche: Consente a un misuratore Digimatic non dotato di tastatore dati di trasferire i dati di misura tramite la connessione wireless U-WAVE a un PC per la memorizzazione, l’analisi e l’utilizzo in un sistema SPC.
  • Dimensioni: 0,105 X 0,04 X 0,03 M
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello