PS 18000 SN Pompa sommersa per acque nere

Codice art.: 0251800000
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
Codice articolo 0251800000
EAN / GTIN 4003665502311
Codice del produttore 0251800000
Numero-L L01750 130
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare o nere da serbatoi, bacini d’acqua o cantine allagate
  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Sistema a doppia tenuta per la protezione della pompa in caso di acqua molto sporca
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Corpo longevo realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Raccordo angolare con adattatore multiplo, Interruttore a galleggiante

Proprietà:

  • Dimensioni: 265 x 200 x 360 mm
  • Numero di giranti: 1
  • Raccordo di mandata: 1 1/2″ Filettatura interna
  • Peso: 7.9 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Pressione max.: 1.1 bar
  • Profondità max. di affondamento: 7 m
  • Altezza max. di portata: 11 m
  • Portata max.: 19000 l/h
  • Dimensioni max. della grana fino a: 35 mm
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Corpo pompa: Acciaio inox
  • Classe di protezione IP: IP X8