3/8″ Chiave a bussola SW 5/16″ L.25mm

Codice art.: 02430020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02430020
EAN / GTIN 4018754163953
Codice del produttore 02430020
Numero-L L60010 4737
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, ossidato nero
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (valori di prova)

Proprietà:

  • d1: 11,9 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Lunghezza mm (L): 25 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/16 ″