Punta per cacciavite VDE 3/8″ M6 L.136mm D.23mm

Codice art.: 02370006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02370006
EAN / GTIN 4018754279616
Codice del produttore 02370006
Numero-L L60010 7251
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti multidente interne XZN®
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Isolati VDE fino a 1.000 V
  • Isolato secondo IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Acciaio legato al cromo, brunito

Proprietà:

  • d: 23 mm
  • Dim.: M6
  • Lunghezza mm (L): 136 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 100 g