Pinza da officina ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 300x150mm

Codice art.: 0236504
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Lunghezza dei becchi 150 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0236504
EAN / GTIN 4029713202088
Codice del produttore 0236504
Numero-L L40510 560
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Il verniero e la scala sono altamente precisi, scalati al laser e cromati opachi, e leggono 0,05 mm e 1/128 di pollice. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm

Norma:

Factory standard