• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura Alesametri ad alta precisione per interni incl. comparatore, Campo di misura max.: 800mm

Codice art.: 023230 800
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

accreditato no
Adatta per Alesametri per interni
Tipo di prodotto Taratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 023230 800
EAN / GTIN 2050002118201

Descrizione

Esecuzione:

Informazioni generali:
La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In qualità di partner per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo ci occupiamo di gestire l’intera procedura, compreso il trasporto sicuro. In particolare, garantiamo una taratura conforme alle norme nel rispetto di tutte le disposizioni di riferimento e degli standard della tua azienda.

Taratura interna (ISO):
la taratura interna rappresenta un’alternativa economicamente conveniente rispetto alla taratura accreditata (ad es. DAkkS). È riconducibile alle norme interne (non alle norme nazionali come nel caso della certificazione accreditata) e soddisfa gli standard richiesti in numerosi ambiti. I laboratori dei nostri partner di taratura lavorano sempre in conformità alla norma DIN EN ISO/IEC 17025, che garantisce il massimo livello di tracciabilità della taratura e dei campioni.

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente. Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun strumento di misura sottoponibile a taratura.

Download & documenti

Prodotti correlati