• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica, Contenuto set: 87

Codice art.: 020850 87
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto set Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

accreditato no
Adatta per Blocchetto di riscontro
Contenuto set 87
Tipo di prodotto Taratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 020850 87
EAN / GTIN 2050002055292

Descrizione

Esecuzione:

Informazioni generali:
La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In qualità di partner per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo ci occupiamo di gestire l’intera procedura, compreso il trasporto sicuro. In particolare, garantiamo una taratura conforme alle norme nel rispetto di tutte le disposizioni di riferimento e degli standard della tua azienda.

Taratura interna (ISO):
la taratura interna rappresenta un’alternativa economicamente conveniente rispetto alla taratura accreditata (ad es. DAkkS). È riconducibile alle norme interne (non alle norme nazionali come nel caso della certificazione accreditata) e soddisfa gli standard richiesti in numerosi ambiti. I laboratori dei nostri partner di taratura lavorano sempre in conformità alla norma DIN EN ISO/IEC 17025, che garantisce il massimo livello di tracciabilità della taratura e dei campioni.

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Dim. 10 inclusa taratura vetro interferenza piano.
Taratura secondo l’opzione 3 (ispezione visiva). 2 cicli di misurazione (misurazione a 5 punti) > 100 mm: dimensione centrale).
Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente. Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun strumento di misura sottoponibile a taratura.

Download & documenti

Prodotti correlati