Calibro a corsoio tascabile ss. chr. a vite 1/50mm 150x40mm

Codice art.: 019650116
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
Codice articolo 019650116
EAN / GTIN 4029713293024
Codice del produttore 019650116
Numero-L L40510 2452
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • ISO 13385
  • Punti trasversali interni
  • Scala Master bassa
  • Misurazione a quattro vie
  • Include tabella filettature

Descrizione:

Calibro tascabile in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,02mm 1/1000 di pollice, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punti a croce, graduazione principale abbassata, permette una misurazione a 4 pieghe, incl. tabella di filettatura sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,02 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650