CHIAVE A SFERA M1,4 MD D3 L12,5

Codice art.: 01860203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 01860203
EAN / GTIN 7630041110784
Codice del produttore 01860203
Numero-L L41140 298

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M1,4
  • Diametro [mm]: 3
  • Lunghezza sonda [mm]: 12,53
  • Caratteristiche particolari: Per TESA-HITE, MICRO-HITE e μ-HITE

Descrizione:

Tasto M1,4 a sfera, metallo duro, Ø3 mm, L = 12,5 mm