Inserto Professional 70 mm Pozidriv, 1/4″ E6,3 PZ2 ()

Codice art.: 01811
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01811
EAN / GTIN 4010995018115
Codice del produttore 01811
Numero-L L60070 702
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
  • Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
  • Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
  • Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 70 mm.
  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
  • Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
  • Vantaggi: Inserti extralunghi, lunghezze 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • Norme: DIN ISO 8764-1
  • Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3