Giravite con portainserti SoftFinish® magnetico 1/4″ 300 mm ()

Codice art.: 01476
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01476
EAN / GTIN 4010995014766
Codice del produttore 01476
Numero-L L60070 168
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
  • Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.
  • Impugnatura: Impugnatura multicomponente Wiha SoftFinish® con superficie antirotolamento.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
  • Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (Pollice): 1/4″
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza totale (mm): 418
  • Lunghezza lama visibile (mm): 300
  • con batteria / batteria ricaricabile: No