Giravite SoftFinish® Chiave a tubo esagonale con gambo flessibile 13.0 mm x 175 mm ()

Codice art.: 01443
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01443
EAN / GTIN 4010995014438
Codice del produttore 01443
Numero-L L60070 1761
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Impiego: Per es. nell'avvitamento di fascette stringitubi.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (mm): 13
  • Diametro esterno (mm): 19
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 41
  • Lunghezza totale (mm): 293
  • Lunghezza lama visibile (mm): 175
  • con batteria / batteria ricaricabile: No