1/4″ Chiave a bussola SW 3/16″ L.23mm

Codice art.: 01410012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01410012
EAN / GTIN 4018754001224
Codice del produttore 01410012
Numero-L L60010 5725
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Proprietà:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Lunghezza mm (L): 23 mm
  • Profilo di manovra: Azionamento AS esagonale
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Peso: 9 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/16 ″