Chiave a brugola TORX® corta, ossidazione nera T40 x 86 mm ()

Codice art.: 01320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01320
EAN / GTIN 4010995013202
Codice del produttore 01320
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX® in condizioni di lavoro ristrette.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, brunita.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T40
  • Diametro lama circolare (mm): 7
  • Lunghezza totale (mm): 86
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 33
  • con batteria / batteria ricaricabile: No