Punta per cacciavite 1/4″ PH1 L.28mm

Codice art.: 01290001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01290001
EAN / GTIN 4018754001040
Codice del produttore 01290001
Numero-L L60010 1052
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti PHILLIPS®
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • Puntali secondo DIN 5260

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profilo di manovra: Phillips Recess®
  • Dimensione del profilo di uscita: PH1
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 12 g